ビット プラス マイナスのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
743件の「ビット プラス マイナス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトロングビット」、「プラスビット」、「両頭ビット」などの商品も取り扱っております。
カラービット マグネット入り ANEXランキング1位
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
1パック(2本)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

差替+・-ビット ANEXランキング2位
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
1本ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCOランキング3位
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
1本
349税込384
当日出荷

両頭ロングドライバービット GREAT TOOLランキング4位
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カラービット ANEXランキング5位
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。 (+)(-)の両頭タイプです。 両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
1本
528税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(2本)
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
1パック(10本)
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(2本)
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
1パック(2本)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本で2サイズ使用できます。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズ(-)5×(-)6塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
1パック(2本組)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
1個
335税込369
当日出荷


国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
1パック(2本)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
1パック(10本組)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス先端サイズPZ 2 / PZ 3六角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(2本組)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998税込2,198
当日出荷